Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PP Ø13mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP) FG19-UH-PP-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst PP Ø13mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP)
Schlauchverschraubung Kst PP Ø13mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-E875C49
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00522
EAN/GTIN:
     4031026277394
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PP Ø13mm IP54 Gew ger gr Polypropylen (PP) FG19-UH-PP-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
ohne Gewinde
Einsatztemperatur:
-35 - 80 °C
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
65 mm mm
Gesamtlänge:
47.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
65 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,361*
€ 4,481*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,50*
10
€ 3,90*
ab € 3,428*
€ 4,568*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 4,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.