Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP univers 6x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG FWB62S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldverteiler AP univers 6x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG
Feldverteiler AP univers 6x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG
Artikel-Nr.:
     262-E874G73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB62S
EAN/GTIN:
     3250612735761
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP univers 6x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG FWB62S
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
6
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbauhöhe:
950 mm
Einbautiefe:
161 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
160 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 388,93*
€ 432,82*
1 Tag
10
€ 45,00*
ab € 393,18*
€ 436,98*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 404,16*
€ 447,27*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 418,04*
€ 461,45*
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 466,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,82*
€ 515,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FWB53S
ab € 488,46*
Zubehör
Hager
FWB63S
ab € 572,62*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,13*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,32*
Zubehör
Hager
FZ22B
ab € 119,71*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,78*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,17*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,25*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,51*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.