| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E873C58 Herst.-Nr.: 26001205 EAN/GTIN: 4012591111368 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 1p gnge 80A 1,5-25qmm 86mm Thermopl Schraub Steckanschl FCPE10 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 10 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Bemessungsspannung: | 690 V V | Bemessungsstrom In: | 80 A | Betriebstemperatur: | 55 - 55 °C | Breite: | 86 mm | Farbe: | grün/gelb | Höhe: | 43 mm | Montageart: | Hutschiene TH35 | Polzahl: | 1 | Tiefe: | 86 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hensel erdungsklemme, erdklemme, verbindungsklemme 7 x 25mm², Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 7,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 7,91* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,55* | € 7,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,59* | € 8,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|