Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank ST IP66 B300xH400xT200mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-43/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E871I46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111682
EAN/GTIN:
     4015081112418
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Standschrank ST IP66 B300xH400xT200mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-43/200
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
300 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
400 mm mm
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
ja
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1500 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1750 N
Mit Montageplatte:
ja
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
24 W
Zwischeneinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, eaton (moeller) standschrank, chassisplatte, wandgehäuse ip66, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,67*
€ 81,69*
€ 4,00*
ab € 65,70*
€ 81,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,35*
€ 82,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,36*
€ 84,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,45*
€ 110,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111649
ab € 59,47*
Zubehör
Eaton
111689
ab € 82,79*
Zubehör
Eaton
111690
ab € 72,90*
Zubehör
Eaton
111691
ab € 95,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.