Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 250x300x165mm Kst IP54 Scharnierend Schnellschließend SY300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Haube IP54,ohne Tür,30mm SY300A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E871C87
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Verteilerfeld Abdeckung
abn braun abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckung Verteilerfeld 250x300x165mm Kst IP54 Scharnierend Schnellschließend SY300A
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Scharnierend:
ja
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
165 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,26*
€ 118,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,96*
€ 118,24*
€ 5,46*
ab € 103,05*
€ 126,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,27*
€ 127,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,87*
€ 148,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.