Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 20x8mm THMMT30X20/8GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E870A79
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753241687
EAN/GTIN:
     4032248008476
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett ge Selbstkl 20x8mm THMMT30X20/8GE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
8 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
20 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,94*
€ 186,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,72*
€ 202,27*
Frei Haus
ab € 180,61*
€ 213,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,89*
€ 219,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,63*
€ 251,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.