Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett THM MT30X 20/8 GE/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett THM MT30X 20/8 GE/M
Gerätemarkierer, Etikett THM MT30X 20/8 GE/M
Artikel-Nr.:
     3517A-55944770
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753241687
EAN/GTIN:
     4032248008476
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett THM MT30X 20/8 GE/M

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,69*
€ 183,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,27*
€ 199,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 209,83*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,13*
€ 215,63*
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 216,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.