Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø11mm Ummantelung IP40 SPR,ID9XAD11


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11010101009 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010101009 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B62
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101009
EAN/GTIN:
     4025113114075
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø11mm Ummantelung IP40 SPR,ID9XAD11
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
11 mm mm
Biegeradius, statisch:
30 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.068 kg/m kg/m
Hängelast:
0 N N
Innendurchmesser:
9 mm mm
Nenndurchmesser:
11 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,246*
€ 1,596*
50
€ 5,46*
ab € 1,2482*
€ 1,5982*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,27655*
€ 1,62655*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,65*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,98776*
€ 2,44776*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,44776*
€ 2,91283
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32776*
€ 2,77003
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98776*
€ 2,36543
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 122,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101004
ab € 1,7182*
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,5982*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0182*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0782*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2782*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.