Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø7mm Ummantelung IP40 SPR,ID4,8XAD7,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11010101005 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010101005 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B59
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101005
EAN/GTIN:
     4025113114037
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST SPR ohne Ø7mm Ummantelung IP40 SPR,ID4,8XAD7,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7 mm mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.046 kg/m kg/m
Hängelast:
0 N N
Innendurchmesser:
4.8 mm mm
Nenndurchmesser:
7 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5982*
€ 2,0482*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6012*
€ 2,0512*
50
Frei Haus
ab € 1,6636*
€ 2,1336*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7593*
€ 2,2293*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,56677*
€ 3,15677*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,15677*
€ 3,75656
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,01677*
€ 3,58996
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56677*
€ 3,05446
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 157,8385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101004
ab € 1,7182*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0182*
Ähnlich
Flexa
11010101007
ab € 1,0782*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,246*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2782*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.