Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung Klimatisierung -3-6°C Klemmbef 230VAC 10A ÖffnSchließ EMDR-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E864H31
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     449554-000
EAN/GTIN:
     5017455012842
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Steuerung Klimatisierung -3-6°C Klemmbef 230VAC 10A ÖffnSchließ EMDR-10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thermostat
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
-3 - 6 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 600,31*
€ 683,56*
Frei Haus
ab € 601,83*
€ 685,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 626,60*
€ 714,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,23*
€ 753,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 734,03*
€ 826,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,61*
€ 959,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,48*
€ 925,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,03*
€ 873,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.