Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 50A 400V ws LE1850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1850 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1850 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864G02
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1850
EAN/GTIN:
     3250614124082
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 50A 400V ws LE1850
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
50 A A
Farbcode:
weiß
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,80*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5664*
€ 0,8164*
7 Tage
280
10
€ 6,95*
ab € 0,5665*
€ 0,8165*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,53905*
€ 0,88905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88905*
€ 1,05797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77905*
€ 0,92707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71905*
€ 0,85567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68905*
€ 0,81997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65905*
€ 0,78427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53905*
€ 0,64147
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.