Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 16A 400V gr LE1416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1416 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1416 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864F91
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1416
EAN/GTIN:
     3250614124044
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 16A 400V gr LE1416
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Farbcode:
grau
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1037
1
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 0,528*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,55157*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3229*
€ 0,5529*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3337*
€ 0,5737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55157*
€ 0,65637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46157*
€ 0,54927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44157*
€ 0,52547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38157*
€ 0,45407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32157*
€ 0,38267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,5157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.