Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 6A 400V gn LE1406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1406 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1406 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864F89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 6A 400V gn LE1406
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
6 A A
Farbcode:
grün
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,59*
2 Tage
90
10
€ 5,90*
ab € 0,356*
€ 0,626*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,37346*
€ 0,65346*
4 Tage
199
1
€ 5,90*
ab € 0,3755*
€ 0,6555*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,399*
€ 0,699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65346*
€ 0,77762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53346*
€ 0,63482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50346*
€ 0,59912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44346*
€ 0,52772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37346*
€ 0,44442
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.