| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E857J98 Herst.-Nr.: 775696 EAN/GTIN: 3245067756966 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung UP Pro21 da-brz mt dark bronze Integrierte Zeitschaltuhr LEGRAND775696 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | Bronze | dark bronze | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gangreserve: | 10 h h | Geeignet für Schutzart (IP): | IP2X | Halogenfrei: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Max. Schaltleistung: | 500 W W | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | lackiert | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, legrand jalousieschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,75* | € 111,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,24* | € 112,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,33* | € 117,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 105,35* | € 130,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 166,53* | € 202,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|