Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwippe Schalter Galea uws glz HeizNot ultraweiß LEGRAND771018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Wipp 2/3p ''Heizung Not'' 771018 Galea ultraweiss
LEGR Wipp 2/3p ''Heizung Not'' 771018 Galea ultraweiss
Artikel-Nr.:
     262-E857E61
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Heizungsnotschalterwippe
Wippe Heizungs-Notschalter
Kontroll Wippe
Kontrollwippe Schalter Galea uws glz HeizNot ultraweiß LEGRAND771018
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
Heizung Notschalter | ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Halogenfrei:
ja
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, legrand wippe, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 7,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,79*
€ 9,72*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.