Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 10-24V UC lire Arbeitsstrom Mit mechanischer Entriegelung Einb 118E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Assa Abloy 118E--------A71 Elektrische Türöffner AC, Gleichstrom Fehlersicher
Assa Abloy 118E--------A71 Elektrische Türöffner AC, Gleichstrom Fehlersicher
Artikel-Nr.:
     262-E857A07
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118E--------A71
EAN/GTIN:
     4042203340732
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 10-24V UC lire Arbeitsstrom Mit mechanischer Entriegelung Einb 118E
Weitere Informationen:
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Art der Entriegelung:
Standardausführung
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Breite:
16 mm
Dauerbetrieb (100 % ED):
ja
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846:
X
Einbaulage:
universal
Gebrauchskategorie nach EN 14846:
3
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Höhe:
66 mm
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846:
5
Mechanische Entriegelung:
ja
Mit mechanischer Entriegelung:
ja
Montageart:
Einbau
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846:
0
Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846:
1
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846:
0
Spannung:
10 - 24 V
Stromart:
AC/DC
Tiefe:
25.5 mm
Umgebungsbedingung nach EN 14846:
0
Verstellbare Türöffnerfalle:
ja
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 39,41*
1 Tag
150
1
€ 5,50*
ab € 32,10*
€ 39,61*
1 Tag
1736
1
€ 5,90*
ab € 32,35*
€ 39,87*
3 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 33,14*
€ 41,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,51*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,05*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,78*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,87*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,27*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,94*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,88*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 9,90*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,09*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,96*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,97*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.