Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 400A 70qmm 10100mm B21mm Flachschiene XSH70-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH70-1
Sammelschienenklemme XSH70-1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E855J19
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH70-1
EAN/GTIN:
     4015153030466
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 400A 70qmm 10100mm B21mm Flachschiene XSH70-1
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
21 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Sammelschienenbreite:
100 - 100 mm
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 70qmm, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,11*
€ 6,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,27*
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 7,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.