Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20 20347106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20
Artikel-Nr.:
     262-E855B85
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20347106
EAN/GTIN:
     4011334310099
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat K.1 250V Schließer IP20 20347106
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
anthrazit
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,47*
€ 141,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,01*
€ 142,21*
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 147,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,79*
€ 149,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,27*
€ 151,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20347104
ab € 120,56*
Ähnlich
Hager
20347109
ab € 115,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.