Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.1 anthrazit, matt. Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und 2 LED, mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, inklusive Fußbodentemperaturfühler, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 54,5 mm, RAL-Nummer: 7021, Kontaktausführung: Schließer (NO), Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: I, Temperatur ablesbar: false, Differenzwert: 1 K, Thermische Rückkopplung: Serie Farbe: anthrazit, matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 20347106 |
|