Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP oval TS SENSOR Kst oval IP20 139x68x75mm 1870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 1870 Lichtschalter Orange
Hager 1870 Lichtschalter Orange
Artikel-Nr.:
     262-E855A82
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1870
EAN/GTIN:
     4011334294092
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Gerätedose UP oval TS SENSOR Kst oval IP20 139x68x75mm 1870
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
orange
Form:
oval
Funktionserhalt:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
139 mm
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 8,20*
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 8,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
1809
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.