Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST fv 85x300mm fvz mitgel.Verb RAA830FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST fv 85x300mm fvz mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST fv 85x300mm fvz mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-E851H73
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7122310
EAN/GTIN:
     4012196813438
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
abzweigstück (kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück ST fv 85x300mm fvz mitgel.Verb RAA830FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,87*
€ 116,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,90*
€ 131,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,62*
€ 132,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,65*
€ 135,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041594
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.