Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bl 41A TS35 Hutschiene TH35 WKF6/35BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E851F80
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.706.0053.6
EAN/GTIN:
     4015573501621
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
Trennklemme
Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bl 41A TS35 Hutschiene TH35 WKF6/35BLAU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
61 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
45.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9031*
€ 1,0831*
100
Frei Haus
ab € 1,091*
€ 1,301*
100
Frei Haus
ab € 1,1356*
€ 1,3456*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2119*
€ 1,4319*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,34774*
€ 1,58774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,58774*
€ 1,88941
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55774*
€ 1,85371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52774*
€ 1,81801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48774*
€ 1,77041
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,34774*
€ 1,60381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.