Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 2603/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E851A98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126094312
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg21
Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 2603/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
25.9 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
10 mm mm
Stärke:
8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 10mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5992*
€ 0,7592*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6663*
€ 0,8363*
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,97507*
€ 1,57507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57507*
€ 1,87433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37507*
€ 1,63633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24507*
€ 1,48163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20507*
€ 1,43403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14507*
€ 1,36263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97507*
€ 1,16033
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.