Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 27x42,5x82mm Hutschiene TH35 CR-M2SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CR-M2SS
ABB CR-M2SS
Artikel-Nr.:
     262-E850J53
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R1000
EAN/GTIN:
     4013614373787
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
Relaismodul
Relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 27x42,5x82mm Hutschiene TH35 CR-M2SS
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27 mm mm
Höhe:
42.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
82 mm mm
Weitere Suchbegriffe: abb relaissockel, miniaturrelais, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,13*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,43*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 5,78*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 5,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405653R1000 CR-P/M 52C
ab € 2,21*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.