Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 2W IP00 15,5x75,5x60mm Schraub LZS:RT4A4L24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E849C62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:RT4A4L24
EAN/GTIN:
     4011209674561
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 2W IP00 15,5x75,5x60mm Schraub LZS:RT4A4L24
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15.5 mm mm
Höhe:
75.5 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Leuchtmelder, Relaissockel, Steckrelais, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,03*
€ 12,61*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 15,67*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 13,59*
€ 16,77*
1
€ 5,46*
ab € 12,95*
€ 17,97*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.