Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E849C48 Herst.-Nr.: LZS:PT5B5L24 EAN/GTIN: 4011209674479 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 4W IP20 28x75x73,1mm Schraub LZS:PT5B5L24 Weitere Informationen: | | Antrieb, Polung: | gepolt | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 24 V | Breite: | 28 mm mm | Höhe: | 75 mm mm | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Tiefe: | 73.1 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Leuchtmelder, Relaissockel, Steckrelais, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 9,38* | € 12,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,16* | € 14,55* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 12,71* | € 16,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,17* | € 17,03* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 19,55* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|