Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 200x30x15mm 16mm D1,5mm Rück_gel 2970/200FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E841D34
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339894307
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
C-Profilschiene ST 200x30x15mm 16mm D1,5mm Rück_gel 2970/200FL
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Breite:
30 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Länge:
200 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,64*
€ 5,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,65*
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.