Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 16mm D1,5mm 2970/3SO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 16mm D1,5mm 2970/3SO
Artikel-Nr.:
     262-E841D31
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339036905
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 3m
C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 16mm D1,5mm 2970/3SO
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
30 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Länge:
3000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68917*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,21917*
€ 18,11081
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,05917*
€ 17,92041
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,10917*
€ 16,78991
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,74917*
€ 16,36151
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,30917*
€ 15,83791
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,68917*
€ 12,72011
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.