Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 8692qmm 2000mm GKU170A78T60W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gerätekanal-Unterteil GKU 170A78T60 W
Gerätekanal-Unterteil GKU 170A78T60 W
Artikel-Nr.:
     262-E841A12
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339843244
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x61mm cws GEB-K RAL9001 vz 8692qmm 2000mm GKU170A78T60W
Weitere Informationen:
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8692 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 51,63*
€ 66,11*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 51,88*
€ 66,44*
2
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 68,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 54,59*
€ 70,54*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 59,33*
€ 75,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,54*
€ 83,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 69,81*
€ 83,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,78*
€ 79,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,34*
€ 76,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,59*
€ 64,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 54,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.