Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x61mm natur vz GEB-K 8692qmm 2000mm GKU170A78T60S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gerätekanal-Unterteil GKU 170A78T60 S
Gerätekanal-Unterteil GKU 170A78T60 S
Artikel-Nr.:
     262-E841A10
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339843206
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x61mm natur vz GEB-K 8692qmm 2000mm GKU170A78T60S
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8692 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 41,095*
€ 53,555*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,95*
€ 53,63*
2
Frei Haus
ab € 42,605*
€ 55,615*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,27*
€ 56,42*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 49,13*
€ 63,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,42*
€ 67,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,14*
€ 66,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,69*
€ 63,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,40*
€ 61,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,31*
€ 61,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,27*
€ 51,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.