Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 400x40x22mm 16mm D2mm Rück_gel 2986/400FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E840J77
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339873166
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
C-Profilschiene ST 400x40x22mm 16mm D2mm Rück_gel 2986/400FL
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
40 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
1.37 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Gewicht:
0.65593 kg
Höhe:
22 mm mm
Lochbreite:
11.5 mm mm
Länge:
400 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
1.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.25 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,93*
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 17,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.