| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E840E22 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339544301 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 85x400mm int.Verb fvz horiz RTS85.400F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 400 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,55* | € 218,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,00* | € 219,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,59* | € 225,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 191,96* | € 232,16* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 205,14* | € 245,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|