Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 90° indiv UTOT ST LUAC80.080C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E840C76
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339798360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 90° indiv UTOT ST LUAC80.080C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,01*
€ 130,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,77*
€ 140,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.