Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 90° indiv UTOT ST LUAC60.060C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E840C72
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339798322
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 90° indiv UTOT ST LUAC60.060C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,83*
€ 117,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,62*
€ 125,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.