Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x220mm UT 90° ST cws RAL9001 hfr vz DKA220-78T100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E840A58
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339722464
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x220mm UT 90° ST cws RAL9001 hfr vz DKA220-78T100W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 213,86*
€ 260,54*
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 260,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,96*
€ 261,17*
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 263,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,78*
€ 292,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,60*
€ 329,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.