Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 61x220mm UT 90° ST indiv hfr vz DKA220-78T60C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E839J85
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339836680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 61x220mm UT 90° ST indiv hfr vz DKA220-78T60C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,63*
€ 184,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 155,94*
€ 194,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,12*
€ 206,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.