Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder GEB-K VA 133x60mm Kuppl m.Potausgl GSTA133-78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E839J38
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339462209
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax
Stoßverbinder GEB-K VA 133x60mm Kuppl m.Potausgl GSTA133-78
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Bauform:
Kupplung
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
133 - 133 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,34*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,15*
€ 3,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,22*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.