Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x133mm UT 90° ST lgr vz RAL7035 hfr GKA133-78T80L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 L
Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 L
Artikel-Nr.:
     262-E839D36
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339796069
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 80x133mm UT 90° ST lgr vz RAL7035 hfr GKA133-78T80L
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,54*
€ 124,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,97*
€ 124,28*
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 128,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,00*
€ 130,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,59*
€ 138,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.