Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x110mm UT 90° ST indiv hfr vz GKA110-78T80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E839D22
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339795789
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 80x110mm UT 90° ST indiv hfr vz GKA110-78T80C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,40*
€ 122,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,51*
€ 129,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,39*
€ 137,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.