Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x213mm UT 90° ST indiv hfr vz GKA213A78T100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E839D07
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339838646
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x213mm UT 90° ST indiv hfr vz GKA213A78T100C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
213 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,94*
€ 146,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,66*
€ 153,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,37*
€ 163,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.