Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 170x80mm Alu re natur hfr anodelox DAEDR170N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Enddeckel rechts DAEDR 170 N
Alu-Enddeckel rechts DAEDR 170 N
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E839C91
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339356164
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 170x80mm Alu re natur hfr anodelox DAEDR170N
Weitere Informationen:
Ausführung:
asymmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Geeignet für:
rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
1.4 mm
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,63*
€ 36,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,89*
€ 36,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,60*
€ 36,38*
€ 3,90*
ab € 27,30*
€ 36,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,00*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.