Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 133x69mm Alu lire natur hfr anodelox GAED133N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E839C85
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339355600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 133x69mm Alu lire natur hfr anodelox GAED133N
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
ja
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
1.4 mm
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,22*
€ 18,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 22,58*
1
€ 5,46*
ab € 20,00*
€ 27,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 30,33*
1
€ 3,90*
ab € 22,55*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.