| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E839C84 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339355549 |
| |
|
| | |
| Endstück GEB-K 110x69mm Alu lire indiv hfr besch GAED110C Weitere Informationen: | | Antibakterielle Behandlung: | ja | Ausführung: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 110 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | individuell | Geeignet für: | links/rechts | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | beschichtet | Schnittkaschierung: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Stärke: | 1.4 mm | Tiefe: | 69 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,56* | € 33,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,67* | € 33,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,38* | € 35,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,74* | € 37,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,22* | € 41,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|