Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Alu UT 220x80mm natur hfr anodelox DAI220-78N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E839C51
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339352401
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Alu UT 220x80mm natur hfr anodelox DAI220-78N
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 219,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,35*
€ 219,83*
Frei Haus
ab € 185,43*
€ 225,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,99*
€ 233,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,63*
€ 276,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.