Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Alu UT 133x69mm natur unbeh hfr GAI133-78P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GK-Inneneck 90o ,1zg GAI 133-78 P sym.133x69mm alu pressblank
Niedax GK-Inneneck 90o ,1zg GAI 133-78 P sym.133x69mm alu pressblank
Artikel-Nr.:
     262-E839C41
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339351404
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Alu UT 133x69mm natur unbeh hfr GAI133-78P
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 116,92*
€ 143,84*
1
€ 5,46*
ab € 115,88*
€ 144,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 117,21*
€ 148,24*
1
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 150,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 138,55*
€ 170,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.