Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Alu UT 110x69mm indiv besch hfr GAI110-78C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E839C40
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339351367
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Alu UT 110x69mm indiv besch hfr GAI110-78C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,00*
€ 169,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,35*
€ 180,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.