Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Alu 170x80mm indiv besch GEB-K 10357qmm 2000mm DAU170-78C


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E839C27
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339350940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal alu
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal Alu 170x80mm indiv besch GEB-K 10357qmm 2000mm DAU170-78C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes sonstiges Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Nutzbarer Querschnitt:
10357 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal niedax, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 131,75*
€ 164,52*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 147,32*
€ 179,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 179,57*
€ 213,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 176,65*
€ 210,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 172,33*
€ 205,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,32*
€ 175,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 718,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.