| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E839B68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339343102 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelleiter sym 60x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLT60.503E3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Ausführung symmetrisch: | ja | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelleiter-Abgangsbreite: | 500 mm | Kabelleiterbreite: | 500 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 60 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 686,30* | € 811,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 682,91* | € 812,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 733,31* | € 862,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|