Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte Edst U-Profil 90° f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage KU50E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KU 50 E3
Kopfplatte KU 50 E3
Artikel-Nr.:
     262-E839B16
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339330607
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
niedax kopfplatte
Schraubkopfplatte Edst U-Profil 90° f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage KU50E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,94*
€ 29,85*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,94*
€ 29,86*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 49,54*
€ 57,69*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 53,25*
€ 62,20*
1
€ 5,46*
ab € 48,39*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.153,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.