Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter sym 60x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLT60.603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück KLT 60.603
T-Stück KLT 60.603
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838I97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339292103
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
T-Stück Kabelleiter
T-Stück Kabelleiter sym 60x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLT60.603
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: t-stück stahl, t-stück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,92*
€ 214,32*
Frei Haus
ab € 348,42*
€ 419,39*
Frei Haus
ab € 354,56*
€ 423,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,10*
€ 449,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,05*
€ 475,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,05*
€ 473,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.